Bluetoothインカムのペアセット(二人分が同梱)。シングルよりお得なセット価格になってます。二人で走行する方に最適でリーズナブルなモデル。音楽を聞く、会話をする、電話に出る、といった基本的な機能は勿論、SENAの他の機種ともペアリング可能。さらに、無線機用BluetoothアダプタSR10と無線機を組み合わせる事で、ワイヤレスの無線運用も可能です。2種類のマイクを同梱(ブーム型マイクとケーブル型マイク)した、新しいパッケージ登場。
仕様
一般仕様 ●通話時間:8時間 *1
●待受時間:168時間 *2
●通話距離(インターコム):最長400m(見通しの良いところ)*3
●動作気温:-10℃~55℃
●サイズ
・ヘッドセット:69.9 x 45.0 x 30.6(mm)
・クランプユニット:49.2 x 38.9 x 22.1(mm)
・スピーカー:43(外径) x 5(厚み) (mm)
●重量
・ヘッドセット:40g
・クランプユニット:37g
●Bluetooth Profiles:
・Headset Profile
・Hand-Free Profile(HFP)
・Advanced Audio Distribution Profile(A2DP)
・Audio Video Remote Control Profile(AVRCP)
●Bluetooth v3.0
オーディオ ●オーディオSBC コーデック対応
●ノイズキャンセリング機能
●風切り音削減機能
●サンプルレート:48kHz(DAC)
●音ボリュームの幅広いセレクション
●バッテリー充電時間:約2.5時間
●タイプ:リチウムポリマーバッテリー


