福井クラフト 福井クラフトの 卓上消耗品 福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器) 福井クラフトの グラス・食器・カトラリー 六角一刀彫箸 黒乾漆(2回塗) PBT 六角一刀彫箸 黒乾漆(2回塗) PBT 注文コード 23178042 注文コード 23178058 洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応 材質ポリブチレンテレフタレート 色(柄)黒乾漆(2回塗) 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200 口径(mm)33 内容量1膳 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 90030741 90030862 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 選択解除 225×9×9240×9×9 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23178042 90030862 240×9×9 ¥1,050 ¥649 ¥649 ¥714 (税込) 4日以内出荷返品不可 23178058 90030741 225×9×9 ¥1,000 ¥619 ¥619 ¥681 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箸 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 耐熱六角箸 5膳 アサヒ興洋 税込¥659 ¥599 バスケットへ 細角箸 鉄木 5膳入 アサヒ興洋 税込¥549 ¥499 バスケットへ 先角箸 加賀小紋 アサヒ興洋 税込¥439 ¥399 八角箸 三味線 アサヒ興洋 税込¥659 ¥599 Fプラ箸 五角 23cm(PPS製) ノーブランド 税込¥219 ¥199 バスケットへ エジソンのお箸mini くま EDISON 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ エジソンのお箸トーマスケース付右手用BL EDISON 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ エジソンのお箸1 うさぎ EDISON 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ EDISON エジソンのお箸I 16cm 右手用 KJC 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ とっても使いやすい万能箸 23cm アオバ 税込¥285 ¥259 バスケットへ とっても使いやすい万能箸 23cm アオバ 税込¥285 ¥259 バスケットへ 抗菌ペアセット ピース 19.5cm アオバ 税込¥659 ¥599 抗菌食洗箸 ピース 18cm アオバ 税込¥241 ¥219 抗菌食洗箸 亀甲 22.5cm アオバ 税込¥417 ¥379 バスケットへ 抗菌食洗箸 六角初音 21cm アオバ 税込¥417 ¥379 バスケットへ 抗菌食洗箸 六角初音 22.5cm アオバ 税込¥417 ¥379 バスケットへ 抗菌食洗箸 夕桜 21cm アオバ 税込¥417 ¥379 バスケットへ 抗菌食洗箸 夕桜 23cm アオバ 税込¥417 ¥379 バスケットへ 抗菌食洗箸 太目古都 23cm アオバ 税込¥417 ¥379 バスケットへ 抗菌食洗箸 木の実 23cm アオバ 税込¥417 ¥379 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置き箸 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品