曜日別特売

アイ マルチハイエース 混光灯・光補償装置用

アイ マルチハイエース 混光灯・光補償装置用 - 岩崎電気アイ マルチハイエース 混光灯・光補償装置用 - 岩崎電気
種類蛍光形相関色温度(K)3800平均演色評価数(Ra)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23193433MF250LE/BHE39250130
20,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
23193424MF100LE/BUE26100115
17,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする