岩崎電気
FECツインサンルクスエース
発光管を2本内蔵し、長寿命化。水銀灯用一般形・低始動電流形安定器で点灯。
口金
E39
相関色温度(K)
2100
定格寿命(時間)
36000
平均演色評価数(Ra)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
種類
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23195366
NH110FTW-LS
110
115
拡散形
10600
1.15
¥
32,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195384
NH180FTW-LS
180
120
拡散形
19000
1.90
¥
36,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195375
NHT110TW-LS
110
115
透明形
11000
1.15
¥
26,000
取扱い終了
返品不可
23195393
NH180TW-LS
180
120
透明形
20000
1.90
¥
19,000
取扱い終了
23195402
NHT180TW-LS
180
120
透明形
20000
1.90
¥
23,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください