アイ スペシャルクス

アイ スペシャルクス - 岩崎電気アイ スペシャルクス - 岩崎電気アイ スペシャルクス - 岩崎電気アイ スペシャルクス - 岩崎電気アイ スペシャルクス - 岩崎電気
(1件のレビュー)

高演色性で白熱電球に近い光色。

口金E39ランプ電圧(V)100相関色温度(K)2500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)85内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
種類
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
ランプ効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23195646NH150DX150透明形78001.9052
35,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195655NH150FDX150拡散形73001.9049
35,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195664NH250DX250透明形135003.154
39,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195673NH250FDX250拡散形128003.151
39,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195682NH400DX400透明形240004.760
43,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195698NH400FDX400拡散形230004.758
44,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23195673
2017-11-30
用途: ホールの高天井照明(電球交換)
医療・福祉・介護関連業

メタルハライドや水銀灯を扱う商店の品数・種類がどんどん限られてくる中で、こちらで調達できるのはありがたい。口金E39で、100V、250Wの絞り込みでNH250FDXを購入。あと価格が下がれば言うことなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする