FECツインサンルクスエース

FECツインサンルクスエース - 岩崎電気FECツインサンルクスエース - 岩崎電気FECツインサンルクスエース - 岩崎電気FECツインサンルクスエース - 岩崎電気

発光管を2本内蔵し、36000時間の長寿命。

口金E39ランプ電圧(V)130相関色温度(K)2100定格寿命(時間)36000平均演色評価数(Ra)25内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
種類
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
ランプ効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23195707NH220FTW-LS220拡散形250002.10114
38,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195734NH270FTW-LS270拡散形315002.5117
39,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195752NH360FTW-LS360拡散形450003.3125
42,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195768NHT360TW-LS360透明形475003.3132
32,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195716NH220TW-LS220透明形265002.10120
20,200
取扱い終了
23195725NHT220TW-LS220透明形265002.10120
30,400
取扱い終了
返品不可
23195743NHT270TW-LS270透明形335002.5124
31,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする