アンチラストテラミ LS-W
バリウム系添加剤無添加の溶剤希釈形長期さび止め油で、前工程で水溶性の切削液や洗浄液などが使用された際に残存する水分の除去性も兼ね備えています。
べたつきの下人となるペトロラタムが配合されていないので、作業性に優れています。
前工程で水溶性の切削咳や洗浄液が使用された場合など、金属加工部品に残存する水分を除去する性能が優れています。これらの除去を目的に使用する際は、浸漬法が効果的であり、はけ塗りや吹付では除去性が低下します。
厳選された鉱油とさび止め添加剤の働きにより、優れたさび止め性能を発揮します。
溶剤希釈形ですが、引火点が85℃と高いさび止め油です。
有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。
ワックスなどの造膜剤を配合していないため、精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄にさいてきであり、フィルター濾過も容易になります。
バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品などの鉄鋼製品。
引火点(℃)85
膜厚(μm)2~3
塗布方法浸漬(水置換の場合)、スプレー、はけ塗り
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)4.2(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.832
色(ASTM)L2.0
危険物の性状非水溶性
注意
の配送は出来ません※お届け先宛名が法人※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
工業用潤滑油 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23429972 | LS-W | 43405076 | LS-W(N) |
![]() |
アンチラストテラミ LS-W(N) | ENEOS(JXTGエネルギー) | 1缶(20L) | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
52955254 | LS-W | 43405085 | LS-W(N) |
![]() |
アンチラストテラミ LS-W(N) | ENEOS(JXTGエネルギー) | 1缶(200L) | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |