ユニバーサルステー(SUS304)Φ8

ユニバーサルステー(SUS304)Φ8 K-CON(キタコ)

●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●ステンレス製

材質ステンレス 形状ストレート 寸法(mm)200 タイプM8ボルト用/8PLCS 板厚(mm)2.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23524192 0900-529-20102
680
599
659 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする