関西パテ化工
トバーズ
従来の仕上用パテの作業性、研磨性を持ちながら、ペーパーをかけた際に飛散する粉じんがほとんど出ません。
用途
石膏ボード、ベニヤ合板、スレートなど目地処理の仕上げ、全面仕上げ。
色
淡アイボリー
使用場所
内部用
主な用途
スレート
危険物の類別
非危険物
特性
研磨
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※0℃以下では使用しないでください。
※0℃以下での保存はしないでください。
※保存の時は直射日光はさけ、冷暗所で保存してください。
※使用後は容器を密封してください。
※容器からこぼれた場合には、密閉できる容器に回収したのち処理してください。
※取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
※目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
※よくフタをし、一定の場所を定めて貯蔵してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※中身を使い切ってから廃棄してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24364673
-
1缶(18kg)
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24364664
-
1缶(5kg)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください