外径用ホルダ PWLNR/L (エコターン)
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。
シリーズEcoTurn
適合チップ六角形80°
使用チップWN□□0604□□
クランプレバーロック
主な用途外径&端面加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
切刃角度(°)95
内容量1本
注意
※メーカ直送商品商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります