曜日別特売

ポケットサイズ コンパクトスケール HJ-A

ポケットサイズ コンパクトスケール HJ-A - A&Dポケットサイズ コンパクトスケール HJ-A - A&Dポケットサイズ コンパクトスケール HJ-A - A&Dポケットサイズ コンパクトスケール HJ-A - A&Dポケットサイズ コンパクトスケール HJ-A - A&D
(3件のレビュー)

持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール
高精度最小表示0.1g
見やすい:バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)
長寿命:単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)
オートパワーオフ
風袋引き機能
計量皿としても使える保護カバー付き
精度確認用校正用分銅付き

用途実験、教材、研究に。ジュエリー、ホビーの計量に。調理での配合などに。電源単4形乾電池×2本内容量1台
注意
※取引・証明以外用(家庭用特定計量器ではありません。)
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
表示形式
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法(mm)
測定範囲
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24024473HJ150A-JA--150--60 x65--取扱説明書、分銅(100g)、
動作確認用乾電池2本
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
24024482HJ300A-JA--300-----取扱説明書、分銅(200g)、
動作確認用乾電池2本
5,400
取扱い終了
56396323HJ-150A(校正書・トレーサビリティ体系図付)上皿式はかりデジタル1500.1角皿60×650.2g~150g69×104×24取扱説明書、分銅(100g)、
動作確認用乾電池2本
14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396332HJ-300A(校正書・トレーサビリティ体系図付)上皿式はかりデジタル3000.1角皿60×650.2g~300g69×104×24取扱説明書、分銅(200g)、
動作確認用乾電池2本
15,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンパクトスケールHJ-Aシリーズ 1,校正
この動画は、1が参考にしています。
コンパクトスケールHJ-Aシリーズ 2,反応速度
コンパクトスケールHJ-Aシリーズ 4,風袋引き
コンパクトスケール HJ-Aシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24024473
2018-11-29
用途: 細菌検査
製造業

細菌検査でサンプルの秤量に使用していますが、コンパクトで邪魔にならないため、使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 24024482
2018-04-30
用途: カップ・薬品・純水の計量
有限会社 ティエムエンジニアリング建設業・工事業

大変良い・使いやすい
例として、まず計量用カップ、薬品5g計量、純水100mLと入れるが、都度0gに戻る為正確な計量可能、コストパフォーマンスは最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 24024473
2017-05-23
用途: 塗料作業時
太平バット製作所

あまりの小ささに開けてみてびっくりでした。実寸を確かめればよかったと後悔しました。0.1g単位で出る安めの秤が欲しかっただけでした。案の定、ボタンが引っ込んだままになってすぐに壊れたのでHL-200に買い換え、何のトラブルもなく使っています。工場の現場では使用に耐えない製品なので、そう明記していただきたいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする