曜日別特売

(No.195-3)ダクタイル製 F型10K Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】(DS)

(No.195-3)ダクタイル製 F型10K Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】(DS) - 昭和バルブ
使用圧力(MPa)
(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18
(220℃以下のガス)1.18
(120℃以下の静流水)1.37
種類ストレーナ形状Y形使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水接続管フランジハンドル形状ハンドル無し呼び圧力10K材質(要部)SUS403材質(本体)FCD450-10内容量1個
注意
※高圧ガス取締法に定める毒性ガスには使用不可。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
管フランジの呼び
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24183538SHW-195-3100100A(4B)238350
99,500
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
24183547SHW-195-3125125A(5B)270390
158,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24183556SHW-195-3150150A(6B)321440
203,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24183565SHW-195-3200200A(8B)384540
277,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24183574SHW-195-35050A(2B)135220
40,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
24183583SHW-195-36565A(2 1/2B)179270
60,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
24183592SHW-195-38080A(3B)189290
74,600
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする