曜日別特売

汎用電子天びん MCシリーズ

汎用電子天びん MCシリーズ - A&D汎用電子天びん MCシリーズ - A&D汎用電子天びん MCシリーズ - A&D汎用電子天びん MCシリーズ - A&D汎用電子天びん MCシリーズ - A&D汎用電子天びん MCシリーズ - A&D汎用電子天びん MCシリーズ - A&D汎用電子天びん MCシリーズ - A&D

校正用分銅内蔵
計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載
RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備
防塵・防水IP65
使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※JCSS校正書類を付けて出荷します。※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
全15種類を絞り込む
付属品
15種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
表示形式
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
質量(kg)
電源
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56396384MC100KS-00A00 (一般校正書類付)-----約18ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)付属品:取扱説明書、本体カバー、ACアダプタ
660,000
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73012486MC100KS-00J00 (JCSS校正書類付)電子天秤デジタル-0.1-ACアダプター(付属)取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、JCSS校正証明書
674,000
669,800
736,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24024516MC10K-----約9.3ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)付属品:取扱説明書、本体カバー、ACアダプタ、簡易風防
400,000
取扱い終了
返品不可
24024534MC100KS-----約18ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)付属品:取扱説明書、本体カバー、ACアダプタ
650,000
取扱い終了
24024498MC1000--1100--約4.6ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)付属品:取扱説明書、本体カバー、ACアダプタ、風防
300,000
取扱い終了
返品不可
24024525MC30K-----約9.3ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)付属品:取扱説明書、本体カバー、ACアダプタ、簡易風防
400,000
取扱い終了
返品不可
24024507MC6100--6100--約5.1ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)付属品:取扱説明書、本体カバー、ACアダプタ、風防
300,000
取扱い終了
返品不可
56396366MC10K-00A00 (一般校正書類付)-----約9.3ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)付属品:取扱説明書、本体カバー、ACアダプタ、簡易風防
410,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396348MC1000-00A00 (一般校正書類付)--1100--約4.6ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)付属品:取扱説明書、本体カバー、ACアダプタ、風防
310,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396375MC30K-00A00 (一般校正書類付)-----約9.3ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)付属品:取扱説明書、本体カバー、ACアダプタ、簡易風防
410,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396357MC6100-00A00 (一般校正書類付)--6100--約5.1ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)付属品:取扱説明書、本体カバー、ACアダプタ、風防
310,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73012468MC10K-00J00 (JCSS校正書類付)電子天秤デジタル-0.001-ACアダプター(付属)取扱説明書、本体カバー、ACアダプタ、簡易風防、JCSS校正証明書
418,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73012477MC30K-00J00 (JCSS校正書類付)電子天秤デジタル-0.01-ACアダプター(付属)取扱説明書、本体カバー、ACアダプタ、簡易風防、JCSS校正証明書
424,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73012495MC1000-00J00 (JCSS校正書類付)電子天秤デジタル11000.0001-ACアダプター(付属)取扱説明書、本体カバー、ACアダプタ、風防、JCSS校正証明書
324,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73012504MC6100-00J00 (JCSS校正書類付)電子天秤デジタル61000.001-ACアダプター(付属)取扱説明書、本体カバー、ACアダプタ、風防、JCSS校正証明書
318,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする