スチール フロアケース
浅型12段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さ調節ができます。別売のキャスター(SFE-4C)を取り付けることが可能です。既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。グリーン購入法適合商品です。
- 材質
- 本体:スチール樹脂・エポキシ粉体塗装、引出:スチロール樹脂、レール:ポリプロピレン
- 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約243×310×36
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ













![ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具] ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)







