曜日別特売

JDR110VLW/K

JDR110VLW/K - ELPAJDR110VLW/K - ELPAJDR110VLW/K - ELPAJDR110VLW/K - ELPAJDR110VLW/K - ELPAJDR110VLW/K - ELPA
(1件のレビュー)

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。

口金E11電球の種類ハロゲン全長(mm)62定格電圧(V)110定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
明るさ
定格消費電力(W)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24264485G-167NH11050W形(メーカー比)4062
オープン
3,229
3,552(税込)
当日出荷
24264372G-169NH11075W形(メーカー比)6562
オープン
3,229
3,552(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24264485
2023-12-27
用途: 店舗の照明に
パティスリーモンターニュ卸売・小売業

この電球がなかなな量販店で在庫が、
ないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする