曜日別特売

JRハロゲンランプ スーパーライン

JRハロゲンランプ スーパーライン - ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーライン - ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーライン - ウシオライティング
(1件のレビュー)

スーパーライン(JRΦ50)
75W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。

口金EZ10電球の種類ハロゲン全長(mm)60定格電圧(V)12定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-80ビーム角度(°)(中角)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24264555JR12V50WLM/K/EZーH1260
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24264555
2020-08-21
用途: 店舗スポット照明
得月卸売・小売業

スポットライトとしての機能は十分だが、寿命がもう少し長いとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする