ウシオライティング
JRハロゲンランプ スーパーライン
スーパーライン(JRΦ50)
75W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金
GU5.3
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
50
定格電圧(V)
12
全長(mm)
60
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(広角)35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264573
JR12V50WLW/K-H
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください