ウシオライティング
JRハロゲンランプ スーパーライン
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
電球の種類
ハロゲン
全長(mm)
48
定格電圧(V)
12
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
ビーム角(度)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24265702
JR12V20WLM/K3/EZ-H
EZ10
12
20
(中角)20
48
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24265666
JR12V20WLM/K3-H
GZ4
12
20
(中角)20
48
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
24265693
JR12V20WLW/K3/EZ-H
EZ10
12
20
(広角)30
48
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24265657
JR12V20WLW/K3-H
GZ4
12
20
(広角)30
48
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
24265684
JR12V35WLM/K3/EZ-H
EZ10
12
35
(中角)20
48
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24265648
JR12V35WLM/K3-H
GZ4
12
35
(中角)20
48
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
24265675
JR12V35WLW/K3/EZ-H
EZ10
12
35
(広角)30
48
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24265632
JR12V35WLW/K3-H
GZ4
12
35
(広角)30
48
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください