ELPA
J12V35WAXS
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金
GY6.35
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
35
定格電圧(V)
12
色
クリア
全長(mm)
44
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24270977
G-1172H
オープン
¥
1,234
¥
1,357
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください