J12V50WAXS

J12V50WAXS - ELPAJ12V50WAXS - ELPA

ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。

口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24272833G-118H(50W)
オープン
1,044
1,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする