2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス
AC100V/DC12Vの2電源に対応しているので、使える場所は限りなく広がります。
強冷(約5℃)で、缶ビール、冷酒、清涼飲料、お茶、おしぼりなどを冷したり、弱冷(約7℃)で化粧品、調味料などを保存したり。
また、保温(約60℃)で缶コーヒー、お茶、紅茶、おしぼりなどを温めることができます。
冷却装置にペルチェを用いた電子冷却方法なので、コンプレッサー式のようにうなり音が気になることもなく、書斎や寝室にも気軽に置いて使えます。
保冷 弱モードでは、気になる冷却ファンの音をもう一段おさえた静かさを実現しました。
500mlのペットボトルなら4本、350mlの缶ビールなら6本の収納が可能。おしぼりに便利なドアポケットもついています。
環境にやさしいノンフロンのペルチェ式。
付属品トレイ、AC電源コード、DC電源コード
寸法(mm)約235×305×300
質量(kg)約3.3(付属品含む)、約2.9(本体)
電源コード(m)AC電源コード:2.0、DC電源コード:2.8(シガレットライター用ソケット差し込みコード)
冷却方式電子冷却
保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)、弱冷:7℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))強冷:27以下、弱冷:24以下、保温:20以下 測定条件:暗騒音レベル16以下
内容量1台
注意
※特殊形状のペットボトル、高さ215mm以上のものは立てたまま収納できません。
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24326487 | HR-DB06GY | 13420498 | HR-EB06W |
![]() |
2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス | ツインバード | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 24326487
2022-07-29
- 用途:
- お客様に、冷たいおしぼりをお出しできます!
医療・福祉・介護関連業
最近の暑い日に、おしぼりを冷やしてお客様にお出しできます。動作音も、静かで大満足です。
ひとつ、改善して頂けるなら、扉のロック音がもう少し小さくなったら、いいです。
- 対象商品:
- 24326487
2020-11-12
- 用途:
- 会社来客用のお茶の保温に使用
卸売・小売業
コンパクトで狭い場所でも設置できます。
電源スイッチや温度調節があると、もっと便利だったと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24326487
2019-06-26
- 用途:
- 今までは
サービス業
温めに使用していましたが、これからは、冷やしに使用します、温めは凄く良かったです、冷やしはこれからですのでまだ解りません。良い商品だと思いますが。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24326487
2018-03-10
- 用途:
- 家庭内自室での使用
極東テクニカ 様
(その他業種)
気にすれば音が多少あるが、夜の睡眠時にはまったく問題は無い。
ドアーの開閉など使い勝手は非常に良いし、デザインもいいと思いました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24326487
2021-08-23
- 用途:
- 飲料の保冷
農・林・水産業
気温30度・日陰・室内の条件で使用しましたが、あまり冷えた感じがしませんでした。本製品を1cm厚の発泡スチロール及びダンボールで囲み(放熱部は開放)、使用した所、冷えるようになりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24326487
2019-08-07
- 用途:
- プレジャーボートで釣りをする時の飲料の保冷に使用
その他業種
現時点では、保冷しか使用しておりませんが、この辺りの商品としては満足しています。
2人が参考にしています