UCAN
超音波加湿器
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。
コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途
園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色
アイボリー
外形寸法(mm)
300×330×707
電源(V)
単相AC100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
1.05/1.25
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
32(タンク満水時)
ランプ
(UV)1
消費電力(VA)
86
加湿量(mL/h)
1000
内容量
1台
注意
※使用状況により、年に1回程度のメンテナンスが必須です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24362467
FT-M20UV
¥
350,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500