曜日別特売

超音波加湿器 キリペットブースター

超音波加湿器 キリペットブースター - UCAN超音波加湿器 キリペットブースター - UCAN

電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。FT-M43はブースターファンで霧を遠方まで噴霧できます。ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます
ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます

用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。シルバー仕様(加湿ユニット数)4材質SUS304外形寸法(mm)540×330×1641(ノズル含まず)電源(V)単相AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz(1次側)0.5/0.6、(ブースター)0.9×2、61コード長さ(m)2.5ランプ(UV)2消費電力(VA)266加湿量(mL/h)3000内容量1台
注意
※使用状況により、年に1回程度のメンテナンスが必須です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24362485FT-M43
650,000
629,800
692,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,200/税込¥5,720
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする