DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用

DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 - omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 - omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 - omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 - omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 - omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 - omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 - omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 - omron(オムロン)

プッシュインPlus端子台。
イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。
ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。
最少幅3.5mmで省スペース。
制御盤の小型化に貢献。

全12種類を絞り込む
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
タイプ
適合
定格電圧(V)
適合電線
結線方式
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24408484XW5G-P4.0-1.1-11個--(終端板)形XW5E-P4.0-1.1-1、(銘板)形XW5Z-P4.0LB□ もしくは市販記銘紙9.5mm幅、0.5mm厚のもの、(短絡バー)形XW5S-P4.0-□(□:極数=2、3、4、5、10)(IEC)8000.2mm2-6.0mm2 AWG24-AWG10、(フェルール装着の場合)0.12mm2-4.0mm2 AWG24-AWG12-ダークグレー-
350
299
329(税込)
当日出荷
24408493XW5G-P2.5-1.1-11個--(終端板)形XW5E-P2.5-1.1-1、(銘板)形XW5Z-P2.5LB□ もしくは市販記銘紙9.5mm幅、0.5mm厚のもの、(短絡バー)形XW5S-P2.5-□(□:極数=2、3、4、5、10)(IEC)8000.14mm2-4.0mm2 AWG26-AWG12、(フェルール装着の場合)0.14mm2-2.5mm2 AWG26-AWG14-ダークグレー-
310
259
285(税込)
当日出荷
24408502XW5G-P1.5-2.2-11個--(終端板)形XW5E-P1.5-2.2-1、(工具)形XW4Z-00B、(銘板)形XW5Z-P1.5LB□ もしくは市販記銘紙9.5mm幅、0.5mm厚のもの、(短絡バー)形XW5S-P1.5-□(□:極数=2、3、4、5、10)(IEC)5000.8mm2-1.5mm2 AWG28-AWG14、(フェルール装着の場合)0.14mm2-1.0mm2 AWG26-AWG18-ダークグレー-
445
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
24408518XW5G-P1.5-1.2-11個--(終端板)形XW5E-P1.5-1.2-1、(工具)形XW4Z-00B、(銘板)形XW5Z-P1.5LB□ もしくは市販記銘紙9.5mm幅、0.5mm厚のもの、(短絡バー)形XW5S-P1.5-□(□:極数=2、3、4、5、10)(IEC)5000.8mm2-1.5mm2 AWG28-AWG14、(フェルール装着の場合)0.14mm2-1.0mm2 AWG26-AWG18-ダークグレー-
360
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
24408527XW5G-P1.5-1.1-21個--(終端板)形XW5E-P1.5-1.1-2、(工具)形XW4Z-00B、(銘板)形XW5Z-P1.5LB2 もしくは市販記銘紙9.5mm幅、0.5mm厚のもの、(短絡バー)形XW5S-P1.5-□(□:極数=2、3、4、5、10)(IEC)5000.8mm2-1.5mm2 AWG28-AWG14、(フェルール装着の場合)0.14mm2-1.0mm2 AWG26-AWG18-ダークグレー-
710
499
549(税込)
31日以内出荷
返品不可
24408536XW5G-P1.5-1.1-11個--(終端板)形XW5E-P1.5-1.1-1、(工具)形XW4Z-00B、(銘板)形XW5Z-P1.5LB□ もしくは市販記銘紙9.5mm幅、0.5mm厚のもの、(短絡バー)形XW5S-P1.5-□(□:極数=2、3、4、5、10)(IEC)5000.8mm2-1.5mm2 AWG28-AWG14、(フェルール装着の場合)0.14mm2-1.0mm2 AWG26-AWG18-ダークグレー-
310
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
73431697XW5G-P2.5-1.2-11箱(50個)アース用多線式端子台【終端板】形XW5E-P2.5-1.2-1、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P2.5LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P2.5-□(□:極数=2、3、4、5、10)(IEC)800、(UL)600-スクリューレス緑/黄DINレール
20,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
73431706XW5G-P2.5-2.2-11箱(50個)アース用多線式端子台【終端板】形XW5E-P2.5-2.2-1、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P2.5LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P2.5-□(□:極数=2、3、4、5、10)(IEC)800、(UL)600-スクリューレス緑/黄DINレール
24,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
73431715XW5G-P2.5-1.1-21箱(50個)アース用多段端子台【終端板】形XW5E-P2.5-1.1-2、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P2.5LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P2.5-□(□:極数=2、3、4、5、10)(IEC)500、(UL)600-スクリューレス緑/黄DINレール
38,750
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
73431785XW5G-P4.0-1.2-11箱(50個)アース用多線式端子台【終端板】形XW5E-P4.0-1.2-1、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P4.0LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P4.0-□(□:極数=2、3、4、5、10)(IEC)800、(UL)600-スクリューレス緑/黄DINレール
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
73431794XW5G-P4.0-2.2-11箱(50個)アース用多線式端子台【終端板】形XW5E-P4.0-2.2-1、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P4.0LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P4.0-□(□:極数=2、3、4、5、10)(IEC)800、(UL)600-スクリューレス緑/黄DINレール
29,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
73431803XW5G-P4.0-1.1-21箱(50個)アース用多段端子台【終端板】形XW5E-P4.0-1.1-2、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P4.0LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P4.0-□(□:極数=2、3、4、5、10)(IEC)500、(UL)600-スクリューレス緑/黄DINレール
46,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする