 | 24409324 | XW5T-P1.5-1.1-1 | 1個 | - | - | - | 【IEC】500 【UL】(UG)B、C:300、(UG)D:51~150/151~300/301~600 | 0.08mm2-1.5mm2 AWG28-AWG14、(フェルール装着の場合)0.14mm2-1.0mm2 AWG26-AWG18 | - | - | ダークグレー | | |
|
 | 73431636 | XW5T-P2.5-1.2-1 | 1箱(50個) | 中継用 | 多線式端子台 | 【終端板】形XW5E-P2.5-1.2-1、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P2.5LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P2.5-□(□:極数=2、3、4、5、10) | (IEC)800、(UL)600 | - | スクリューレス | DINレール | ダークグレー | | |
|
 | 24409333 | XW5T-P1.5-1.1-1BL | 1個 | - | - | - | 【IEC】500 【UL】(UG)B、C:300、(UG)D:51~150/151~300/301~600 | 0.08mm2-1.5mm2 AWG28-AWG14、(フェルール装着の場合)0.14mm2-1.0mm2 AWG26-AWG18 | - | - | 青 | | |
|
 | 73431645 | XW5T-P2.5-1.2-1BL | 1箱(50個) | 中継用 | 多線式端子台 | 【終端板】形XW5E-P2.5-1.2-1、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P2.5LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P2.5-□(□:極数=2、3、4、5、10) | (IEC)800、(UL)600 | - | スクリューレス | DINレール | 青 | | |
|
 | 24409342 | XW5T-P1.5-1.1-2 | 1個 | - | - | - | 【IEC】500 【UL】(UG)B、C:300、(UG)D:51~150/151~300/301~600 | 0.08mm2-1.5mm2 AWG28-AWG14、(フェルール装着の場合)0.14mm2-1.0mm2 AWG26-AWG18 | - | - | ダークグレー | | |
|
 | 73431654 | XW5T-P2.5-2.2-1 | 1箱(50個) | 中継用 | 多線式端子台 | 【終端板】形XW5E-P2.5-2.2-1、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P2.5LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P2.5-□(□:極数=2、3、4、5、10) | (IEC)800、(UL)600 | - | スクリューレス | DINレール | ダークグレー | | |
|
 | 24409358 | XW5T-P1.5-1.1-2BL | 1個 | - | - | - | 【IEC】500 【UL】(UG)B、C:300、(UG)D:51~150/151~300/301~600 | 0.08mm2-1.5mm2 AWG28-AWG14、(フェルール装着の場合)0.14mm2-1.0mm2 AWG26-AWG18 | - | - | 青 | | |
|
 | 73431663 | XW5T-P2.5-2.2-1BL | 1箱(50個) | 中継用 | 多線式端子台 | 【終端板】形XW5E-P2.5-2.2-1、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P2.5LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P2.5-□(□:極数=2、3、4、5、10) | (IEC)800、(UL)600 | - | スクリューレス | DINレール | 青 | | |
|
 | 24409367 | XW5T-P1.5-1.2-1 | 1個 | - | - | - | 【IEC】500 【UL】(UG)D:51~150/151~300/301~600 | 0.08mm2-1.5mm2 AWG28-AWG14、(フェルール装着の場合)0.14mm2-1.0mm2 AWG26-AWG18 | - | - | ダークグレー | | |
|
 | 73431672 | XW5T-P2.5-1.1-2 | 1箱(50個) | 中継用 | 多段端子台 | 【終端板】形XW5E-P2.5-1.1-2、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P2.5LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P2.5-□(□:極数=2、3、4、5、10) | (IEC)500、(UL)600 | - | スクリューレス | DINレール | ダークグレー | | ¥13,000 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
 | 24409376 | XW5T-P1.5-1.2-1BL | 1個 | - | - | - | 【IEC】500 【UL】(UG)D:51~150/151~300/301~600 | 0.08mm2-1.5mm2 AWG28-AWG14、(フェルール装着の場合)0.14mm2-1.0mm2 AWG26-AWG18 | - | - | 青 | | |
|
 | 73431688 | XW5T-P2.5-1.1-2BL | 1箱(50個) | 中継用 | 多段端子台 | 【終端板】形XW5E-P2.5-1.1-2、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P2.5LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P2.5-□(□:極数=2、3、4、5、10) | (IEC)500、(UL)600 | - | スクリューレス | DINレール | 青 | | ¥13,000 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
 | 24409385 | XW5T-P1.5-2.2-1 | 1個 | - | - | - | 【IEC】500 【UL】(UG)D:51~150/151~300/301~600 | 0.08mm2-1.5mm2 AWG28-AWG14、(フェルール装着の場合)0.14mm2-1.0mm2 AWG26-AWG18 | - | - | ダークグレー | | |
|
 | 24409394 | XW5T-P1.5-2.2-1BL | 1個 | - | - | - | 【IEC】500 【UL】(UG)D:51~150/151~300/301~600 | 0.08mm2-1.5mm2 AWG28-AWG14、(フェルール装着の場合)0.14mm2-1.0mm2 AWG26-AWG18 | - | - | 青 | | |
|
 | 24409403 | XW5T-P2.5-1.1-1 | 1個 | - | - | - | 【IEC】800 【UL】(UG)B、C:600 | 0.14mm2-4.0mm2 AWG26-AWG12、(フェルール装着の場合)0.14mm2-2.5mm2 AWG26-AWG14 | - | - | ダークグレー | | |
|
 | 24409412 | XW5T-P2.5-1.1-1BL | 1個 | - | - | - | 【IEC】800 【UL】(UG)B、C:600 | 0.14mm2-4.0mm2 AWG26-AWG12、(フェルール装着の場合)0.14mm2-2.5mm2 AWG26-AWG14 | - | - | 青 | | |
|
 | 73431724 | XW5T-P4.0-1.2-1 | 1箱(50個) | 中継用 | 多線式端子台 | 【終端板】形XW5E-P4.0-1.2-1、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P4.0LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P4.0-□(□:極数=2、3、4、5、10) | (IEC)800、(UL)600 | - | スクリューレス | DINレール | ダークグレー | | |
|
 | 24409428 | XW5T-P4.0-1.1-1 | 1個 | - | - | - | 【IEC】800 【UL】(UG)B、C:600 | 0.2mm2-6.0mm2 AWG24-AWG10、(フェルール装着の場合)0.2mm2-4.0mm2 AWG24-AWG12 | - | - | ダークグレー | | |
|
 | 73431733 | XW5T-P4.0-1.2-1BL | 1箱(50個) | 中継用 | 多線式端子台 | 【終端板】形XW5E-P4.0-1.2-1、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P4.0LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P4.0-□(□:極数=2、3、4、5、10) | (IEC)800、(UL)600 | - | スクリューレス | DINレール | 青 | | |
|
 | 24409437 | XW5T-P4.0-1.1-1BL | 1個 | - | - | - | 【IEC】800 【UL】(UG)B、C:600 | 0.2mm2-6.0mm2 AWG24-AWG10、(フェルール装着の場合)0.2mm2-4.0mm2 AWG24-AWG12 | - | - | 青 | | |
|
 | 73431742 | XW5T-P4.0-2.2-1 | 1箱(50個) | 中継用 | 多線式端子台 | 【終端板】形XW5E-P4.0-2.2-1、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P4.0LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P4.0-□(□:極数=2、3、4、5、10) | (IEC)800、(UL)600 | - | スクリューレス | DINレール | ダークグレー | | |
|
 | 73431758 | XW5T-P4.0-2.2-1BL | 1箱(50個) | 中継用 | 多線式端子台 | 【終端板】形XW5E-P4.0-2.2-1、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P4.0LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P4.0-□(□:極数=2、3、4、5、10) | (IEC)800、(UL)600 | - | スクリューレス | DINレール | 青 | | |
|
 | 73431767 | XW5T-P4.0-1.1-2 | 1箱(50個) | 中継用 | 多段端子台 | 【終端板】形XW5E-P4.0-1.1-2、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P4.0LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P4.0-□(□:極数=2、3、4、5、10) | (IEC)500、(UL)600 | - | スクリューレス | DINレール | ダークグレー | | ¥15,500 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
 | 73431776 | XW5T-P4.0-1.1-2BL | 1箱(50個) | 中継用 | 多段端子台 | 【終端板】形XW5E-P4.0-1.1-2、【工具】形XW4Z-00B、【銘板】形XW5Z-P4.0LB□、もしくは市販記銘板9.5mm幅、0.5mm厚のもの、【短絡バー】形XW5S-P4.0-□(□:極数=2、3、4、5、10) | (IEC)500、(UL)600 | - | スクリューレス | DINレール | 青 | | ¥15,500 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|