曜日別特売

G70V用 シュナイダー製PLC接続ケーブル

G70V用 シュナイダー製PLC接続ケーブル - omron(オムロン)G70V用 シュナイダー製PLC接続ケーブル - omron(オムロン)

G70V用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用

内容量1個
全20種類を絞り込む
タイプ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
タイプ
対応機種
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24412438XW2Z-R050C-SCH-A都度納期確認32点入力用シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対2)
入力用:140 DDI 353 00
0.5
34,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412447XW2Z-R050C-SCH-B-32点出力用シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対2)
出力用:140 DDO 353 00
0.5
34,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412456XW2Z-R050C-SCH-C-16点入力用シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対1)
入力用:BMX DDI 1602
0.5
19,500
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412465XW2Z-R050C-SCH-D-16点出力用シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対1)
出力用:BMX DDO 1602
0.5
19,500
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412474XW2Z-R100C-SCH-A-32点入力用シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対2)
入力用:140 DDI 353 00
1
35,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412483XW2Z-R100C-SCH-B-32点出力用シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対2)
出力用:140 DDO 353 00
1
35,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412492XW2Z-R100C-SCH-C-16点入力用シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対1)
入力用:BMX DDI 1602
1
19,800
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412508XW2Z-R100C-SCH-D-16点出力用シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対1)
出力用:BMX DDO 1602
1
19,800
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412517XW2Z-R200C-SCH-A-32点入力用シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対2)
入力用:140 DDI 353 00
2
36,500
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412526XW2Z-R200C-SCH-B-32点出力用シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対2)
出力用:140 DDO 353 00
2
36,500
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412535XW2Z-R200C-SCH-C-16点入力用シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対1)
入力用:BMX DDI 1602
2
21,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412544XW2Z-R200C-SCH-D-16点出力用シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対1)
出力用:BMX DDO 1602
2
21,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412553XW2Z-R300C-SCH-A-32点入力用シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対2)
入力用:140 DDI 353 00
3
37,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412562XW2Z-R300C-SCH-B-32点出力用シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対2)
出力用:140 DDO 353 00
3
37,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412578XW2Z-R300C-SCH-C-16点入力用シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対1)
入力用:BMX DDI 1602
3
21,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412587XW2Z-R300C-SCH-D-16点出力用シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対1)
出力用:BMX DDO 1602
3
21,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412596XW2Z-R500C-SCH-A-32点入力用シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対2)
入力用:140 DDI 353 00
5
40,000
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412605XW2Z-R500C-SCH-B-32点出力用シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対2)
出力用:140 DDO 353 00
5
40,000
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412614XW2Z-R500C-SCH-C-16点入力用シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対1)
入力用:BMX DDI 1602
5
22,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
24412623XW2Z-R500C-SCH-D-16点出力用シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対1)
出力用:BMX DDO 1602
5
22,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする