オザック精工
<ULFW> ウルトラ 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法Dha(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24526872
ULFW16-UU
72
42
58
88
M8
M6
16(0-0.009)
9
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526888
ULFW20-UU
78
48
64
98
M8
M6
20(0-0.010)
10
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526897
ULFW25-UU
90
58
76
134
M8
M6
25(0-0.010)
11
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526906
ULFW30-UU
104
65
86
144
M10
M8
30(0-0.010)
12
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526915
ULFW35-UU
112
72
94
158
M10
M8
35(0-0.012)
13
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526924
ULFW40-UU
124
84
106
178
M10
M8
40(0-0.012)
14
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526933
ULFW50-UU
150
102
128
224
M12
M10
50(0-0.012)
15
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526942
ULFW60-UU
170
120
146
244
M12
M10
60(0-0.015)
15
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526827
ULFW6-UU
38
20
30
46
M5
M4
6(0-0.009)
7
オープン
取扱い終了
返品不可
24526836
ULFW8-UU
44
24
35
56
M5
M4
8(0-0.009)
7
オープン
取扱い終了
返品不可
24526845
ULFW10-UU
52
30
42
68
M5
M4
10(0-0.009)
8
オープン
取扱い終了
返品不可
24526854
ULFW12-UU
54
34
45
70
M5
M4
12(0-0.009)
8
オープン
取扱い終了
返品不可
24526863
ULFW13-UU
54
34
45
70
M5
M4
13(0-0.009)
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください