オザック精工
<MLFDTB-MF> メンテナンスフリー 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1h10(mm)
寸法Df(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24536873
MLFDTB16MF
31
22
28(0-0.021)
28
48
79
M4
34
16(0-0.009)
11
6
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24536882
MLFDTB20MF
36
24
32(0-0.025)
32
54
91
M5
38
20(0-0.010)
13
8
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24536907
MLFDTB25MF
40
32
40(0-0.025)
40
62
123
M5
46
25(0-0.010)
13
8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24536925
MLFDTB30MF
49
35
45(0-0.025)
45
74
133
M6
51
30(0-0.010)
15
10
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください