サランラップ

サランラップ 旭化成ホームプロダクツ サランラップ 旭化成ホームプロダクツ サランラップ 旭化成ホームプロダクツ サランラップ 旭化成ホームプロダクツ サランラップ 旭化成ホームプロダクツ サランラップ 旭化成ホームプロダクツ
(8件のレビュー)

耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)140 材質(刃)ブリキ
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15cm×50m 11750594
15cm×50m 11750594
11750594 15cm×50m 1巻 ポリ塩化ビニリデン 15 50
470
469
516 (税込)
当日出荷
30cm×50m 11750576
30cm×50m 11750576
11750576 30cm×50m 1巻 ポリ塩化ビニリデン 30 50
740
739
813 (税込)
当日出荷
11750585 22cm×50m 1巻 - 22 50
670
 
 
取扱い終了

返品不可
07097422 業務用15cm×50m 1巻 - 15 50
380
 
 
取扱い終了
07097447 業務用30cm×50m 1巻 - 30 50
オープン
 
 
取扱い終了
48909944 業務用22cm×50m 1巻 - 22 50
オープン
 
 
取扱い終了
09470605 業務用22cm×50m 1箱(30巻) - 22 50
15,900
 
 
取扱い終了
07097465 業務用45cm×50m 1巻 - 45 50
オープン
 
 
取扱い終了
02146847 22cm×75m 1巻 - 22 75
650
 
 
取扱い終了
02146856 30cm×75m 1巻 - 30 75
850
 
 
取扱い終了
09470614 業務用22cm×75m 1箱(20巻) - 22 75
13,000
 
 
取扱い終了
09470623 業務用30cm×75m 1箱(20巻) - 30 75
17,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11750585 22cm×50m 02146813 22cm×50m 22cm×50m サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 02146813 サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 1巻 449 税込494 注文コードが変更になりました
07097422 業務用15cm×50m 02146804 15cm×50m 15cm×50m サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 02146804 サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 1巻 379 税込417 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07097447 業務用30cm×50m 02146822 30cm×50m 30cm×50m サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 02146822 サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 1巻 519 税込571 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48909944 業務用22cm×50m 02146813 22cm×50m 22cm×50m サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 02146813 サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 1巻 449 税込494 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09470605 業務用22cm×50m 02146813 22cm×50m 22cm×50m サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 02146813 サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 1巻 449 税込494 内容量に違いがあります
07097465 業務用45cm×50m 02146838 45cm×50m 45cm×50m サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 02146838 サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 1巻 929 税込1,022 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途:
食材保護に

生物を冷蔵庫へ入れる際に皿が28cmで此の幅じゃ無いと干乾びるので重宝します。

2024-09-13
用途:
今回は家庭向け食材保護の為
ワークシステム 様 (建設業・工事業)

やっぱりこのサランラップが最高ですね。その他のラップは意味しませんね

対象商品:
11750576
2023-08-28
用途:
虫の採取
株式会社新協サニコン 様

短くなく、長くもなく 幅もちょーど 虫を捕獲するのにいいサイズ

1人が参考にしています
対象商品:
11750576
2022-11-09
用途:
料理など何でも
その他業種

50メートルあるとなかなか減らないのでコスパがいいと思います。ゴミの削減にもなるので、日用品は容量の多い方がいいです。まとめて注文する時についでに日用品を買えるので、取り扱っていただいて嬉しいです。

対象商品:
11750576
2021-05-19
用途:
サランラップ
その他業種

サランラップ、大小は我が家の必需品です。
スッキリ、定着力が他とは全く違う商品です。

対象商品:
11750576
2022-03-10
用途:
いつものラップが、高過ぎる。
サービス業

どこでも売っているラップの値段が倍くらいなので、2本セットかと思い勘違いして購入しました。。。15mも売られていて、表示わかりにくい気がします。きちんと確認すればよかった。

対象商品:
02146856
2015-09-06
用途:
サプリメント(ペースト)の小分け作業

ペースト状のサプリメントを小分けする作業に使っています。マスクと手袋を着用し、サプリメントには 直接 手が触れないようにするためです。特に 衛生面で配慮が必要なため、本ラップフィルムは有用,重宝しています。各社のラップフィルムを試しましたが、貴社製品が一番です。

対象商品:
07097447
2012-06-12
用途:
エアーダスターはキーボード用に軍手は魚をおろすときにサランラップはいろいろなものに使います。

大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする