チップ VNGG R/L

チップ VNGG R/L 京セラ

形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24647692 VNGG160402L PV710 PV710 0.2
17,200
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷
24647708 VNGG160402L TN610 TN610 0.2
14,500
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷
24647735 VNGG160402R PV710 PV710 0.2
17,200
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷
24647744 VNGG160402R TN610 TN610 0.2
14,500
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷
24647753 VNGG160404L PV710 PV710 0.4
17,200
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷
24647762 VNGG160404L TN610 TN610 0.4
14,500
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷
24647796 VNGG160404R PV710 PV710 0.4
17,200
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷
24647805 VNGG160404R TN610 TN610 0.4
14,500
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷
24647814 VNGG160408L PV710 PV710 0.8
17,200
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷
24647823 VNGG160408L TN610 TN610 0.8
14,500
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷
24647832 VNGG160408R PV710 PV710 0.8
17,200
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷
24647848 VNGG160408R TN610 TN610 0.8
14,500
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする