京セラ
チップ VNGG R/L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・材質
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
材質
PV710
注文コード
24647753
品番
VNGG160404L PV710
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
PV710
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。