チップ VNGG R/L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
材質
PV710
注文コード
24647692
品番
VNGG160402L PV710
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質
PV710
コーナー半径(mm)
0.2
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする