曜日別特売

チュニック MI-4632

チュニック MI-4632 - ナガイレーベンチュニック MI-4632 - ナガイレーベンチュニック MI-4632 - ナガイレーベン

ちょっとしたディテールの変化が患者さんの心をやわらげます。
柔らかくカットしたショールカラーは幅広い年齢の方々に喜ばれる襟型。
衿のトリミングがアクセントの3色展開です。

素材ポリエステル80%、綿20%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果生地グリーン購入法対応、再生PETRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24748456MI-4632ホワイトS372267
8,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748465MI-4632ホワイトM382369
8,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748474MI-4632ホワイトL392471
8,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748483MI-4632ホワイトLL412471
8,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748492MI-4632ホワイトEL432471
8,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748508MI-4632ピンクS372267
8,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748517MI-4632ピンクM382369
8,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748526MI-4632ピンクL392471
8,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748535MI-4632ピンクLL412471
8,800
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748544MI-4632ピンクEL432471
8,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748553MI-4632ブルーS372267
8,800
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748562MI-4632ブルーM382369
8,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748578MI-4632ブルーL392471
8,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748587MI-4632ブルーLL412471
8,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748596MI-4632ブルーEL432471
8,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする