ドライブレコーダー FT-DR100SW

ドライブレコーダー FT-DR100SW エフ・アール・シー
(4件のレビュー)

2.7型液晶モニター搭載
100万画素の高解像度
約115度ワイドレンズ
動体検知機能付
Gセンサー機能搭載
スーパーキャパシタ搭載

記録媒体microSDHC(8GB付属)フレームレート:30fps / 4 ~ 32GB対応(Class10) 付属品取付けステー×1、カー電源コード×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書 ×1 機能オプションGPS 電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 ) 寸法・サイズ(mm)幅約84×高さ約47×厚さ約14 消費電流(A)1A 総画素数100万画素 CMOS 解像度1280×720/30fps/HD、848×480/30fps/WVGA、640×480/30fps/VGA 動作温度(℃)0~+60 言語表示日本語、英語 映像圧縮方式動画 AVI(MJPG) 画角水平 約 115度 垂直 65度 (140度対角) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
液晶サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24709362 FT-DR100SW-BK 2.7型
8,980
 
 
取扱い終了
24709378 FT-DR100SW-GD -
8,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24709362 FT-DR100SW-BK 71215638 NX-DRW2-W NX-DRW2-W 日本製・ドライブレコーダー NEXTEC 71215638 日本製・ドライブレコーダー NEXTEC 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24709362
2019-07-29
用途:
バックカメラ取り付けてあるので、画面表示を 作動させたくて購入して見た、! 単なるドライブレコーダー2台目は不要だから無駄をした。
卸売・小売業

カメラからの映像を画面表示でバックの利用に後方安全荷物積載でルームミラー映らない・・・。

対象商品:
24709362
2018-01-19
用途:
お客様の車両への取り付け
DAISUKE AUTO Co. 様

質感は非常に良く、少し前のデジカメの様なデザインが親しみ易く、モニター画面やボタンはご使用になられる年配のお客様も満足しておられました、取り付けも非常に簡単であ価格も良いと思います。無線機等を扱うメーカーさんだけあって良医逸でした。

対象商品:
24709362
2018-04-17
用途:
もちろん、車に装着
その他業種

今までのタイプは視野が狭いので、広角タイプが希望でした。正に広角!

対象商品:
24709378
2018-02-11
用途:
車の運転時
SAKURAI企画 様 (建設業・工事業)

画面が大きくて見やすい。ステイの取り付け方法が接着式なので、一度固定すると取り付け場所の変更ができない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする