ウインドウォッシャー ECOパック

ウインドウォッシャー ECOパック - ジョイフル
(1件のレビュー)

環境にやさしいエコパックのウォッシャー液。

危険等級
Ⅱ
凍結温度(℃)
-30(原液)、-11(2倍希釈)、-6(3倍希釈)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
600mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1パック(1.5L)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24709475J-136
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24709475
2016-09-29
用途: 四輪車のウォッシャータンクへの補充
サービス業

コスパ良し!
ウォッシャー液は原液でも薄めても使用できます。
(使用可能温度も変わりますが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする