こんなお得な商品も!

タイヤ・チューブ 各2本セット
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
(815)
スタンダードペア巻きセット
サイズ20×1.75HE
適合サイズ20×1.75HE
タイプHE
ETRTO規格47-406
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、フラップ2本
内容量1ペア
自転車タイヤ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24777068 | 17914 | 60079157 | 17914 |
![]() |
小径車用スタンダード(タイヤ・チューブセット) | SHINKO(シンコータイヤ) | 1ペア | ¥3,798 税込¥4,178 | 品番が変更になりました |