DHインパクトコーナー弁慶
告示1460号の羽子板ボルトくぎ穴付きに該当。
柱と横架材を接合する金物です。
外壁側に金物を出さずに接合できます。
ビス止めで施工が簡単で、隅柱にも対応しています。
幅を30mmに設計していますので、和室真壁や背割れに対応します。
仕口金物告示1460号 「ほ」
材質JIS G 3101 SS400または相当材 t=4.5
トラスコ品番821-8524
質量(kg)0.72
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 中柱仕様:ⅡJ-08-0016(1)、隅柱仕様:ⅡJ-08-0033(4)
表面処理ノンクロムラスパート(ブラック)
使用接合具DB-45(5本/組)、DB-90(2本/組)
N値1.6(中柱仕様)、1.8(隅柱仕様)
短期基準接合耐力(kN)9.0(中柱仕様)、9.7(隅柱仕様)
内容量1袋(4個)
注意
※必ず付属の専用釘で施工願います。※過締付けによるビスの留めつけに注意願います。