バイブロコンパクター(前後進自在型)
スムーズな前後進性は溝内の転圧作業に最適です。
アスファルト舗装にも適しています。
寸法(mm)(機械)A:870、B:350、C:850、(転圧盤)D:480、E:350
質量(kg)69
振動数(50/60Hz)100(6000v.p.m)
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.2(4.3) 4サイクル(スバルEX13)
遠心力(kN[kgf])15(1530)
速度(m/min)0~25(前後共進)
内容量1台
エンジン工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24800046 | MVH-R60A | 89844834 | MVH-R60HA |
![]() |
バイブロコンパクター MVH仕様 | 三笠産業 | 1台 | ¥399,800 税込¥439,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |