曜日別特売

充電器

充電器 - オグラ
トラスコ品番
491-9335
種類
充電器
電源(V)
AC100
入力容量
430VA
出力電圧(V)
直流7.2-18
出力電流(A)
直流9
消費電力(VA)
410
入力電圧
単相交流100V 50/60HZ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24894056DC18RC
¥16,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24894056DC18RC84939173DC18RFDC18RC 急速充電器DC18RF マキタ 84939173急速充電器DC18RFマキタ1個
¥12,980
税込¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする