オグラ
充電器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24894056
品番
DC18RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,000
トラスコ品番
491-9335
種類
充電器
電源(V)
AC100
入力容量
430VA
出力電圧(V)
直流7.2-18
出力電流(A)
直流9
消費電力(VA)
410
入力電圧
単相交流100V 50/60HZ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24894056
DC18RC
84939173
DC18RF
急速充電器DC18RF
マキタ
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)