曜日別特売

マグネットペイント

マグネットペイント - ターナー色彩マグネットペイント - ターナー色彩マグネットペイント - ターナー色彩マグネットペイント - ターナー色彩
(3件のレビュー)

下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。
水性で臭いもなく、安心して使えます。
磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。
チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。

使用方法
(1)塗布面のゴミを取り除いてください。
(2)塗料をよくかき混ぜてください。
(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。
(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。
使用場所屋内特性速乾適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)危険物の類別非危険物
注意
※平滑な面への塗装を推奨いたします。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリオレフィン、ナイロン、ゴムには接着しません。布などにも不向きです。
※磁力の弱い磁石はくっつかない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(3回塗り)(m2)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24913166MG1700311本(170mL)0.3~0.464-9641-57
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
24913175MG5000311本(500mL)0.9~1.264-9641-56
6,700
6,598
7,258(税込)
当日出荷
24913184MG1500011缶(1.5L)2.7~3.664-8608-77
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24913166
2020-07-08
用途: 店内改装
飲食業

マグネット塗料は初めてつかいました。 便利ですね次回も使う予定です。

対象商品 : 24913175
2016-11-22
用途: 工事看板に塗って使用
建設業・工事業

問題なく使用させてもらっています。
できれば塗った後に平坦になればなおいいのですが・・・

2が参考にしています
対象商品 : 24913175
2017-10-12
用途: 内装の変更
はるが丘介護支援センター医療・福祉・介護関連業

発送されてから着までがとても遅い。
配送業者の問題かと思うが佐川は利用したくない。
商品は良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする