パール金属
エーム ステンレス製ヒメフォーク4pcsセット
材質
ステンレス鋼
形状
ケーキフォーク
種別
ヒメフォーク
食器の種類
洋食器
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25898136
B-2008
125
¥600
¥
418
¥460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください