デスクアームライト

デスクアームライト - オーム電機
(34件のレビュー)

デスクなどに簡単に取付できるクランプ式
アームを自由自在に動かせます。

消費電力(W)60電源コード(m)約1.8材質本体:スチール、クランプ部:アルミ寸法(mm)セード:高さ169、最大径173(組み立てた状態)質量(g)約900(クランプ部除く)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100スイッチON/OFFスイッチ口金E26クランプ幅(mm)20~50アーム長さ(mm)上部:418、下部:392使用電球最大径60mm、長さ120mm以下(白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下)使用場所屋内用アームダブルアーム調光の可否不可内容量1台
注意
※電球は別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25722777AS-N10AW-Kブラック
3,980
取扱い終了
代替品有
25722752AS-N10AW-Sシルバー
3,980
取扱い終了
25722768AS-N10AW-Rレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25722777AS-N10AW-K84722209AS-N10AK-KAS-N10AW-K アームライト クランプタイプ オーム電機 84722209アームライト クランプタイプオーム電機1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25722777
2024-06-08
用途: デスクライトが暗かったので更新した
農・林・水産業

アームの硬さや動き 期待通りで満足しています。
ただし製品に貼り付けてある説明シールが押さえても押さえても浮き上がってきます。見た目が気になります。

対象商品 : 25722752
2022-10-19
用途: スマートLEDランプを装着して、時計のアラームの代替。音だと支障があるので、光の色で注意喚起。
教育・研究機関

単純な構造で、特段の支障があるような商品ではない。
問題なく使えている。

1が参考にしています
対象商品 : 25722752
2022-11-28
用途: 作業台に装着

スチール製なので油や熱に強くて大変丈夫で長持ちしそうです。

対象商品 : 25722752
2022-08-25
用途: 机での作業用に
製造業

ごく普通のライトで。ある程度自由な角度で使えるので便利です。確認してない自分が悪いのですが、電球が付属しておらず、早速使えませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 25722752
2022-08-15
用途: 商品の写真撮影の照明及び手元作業の照明
インディレザー卸売・小売業

アームが長くて狙った所を照らせるのでとても良いです。アームも保持力があって、頭部分が下がってくるようなことはないです。

2023-04-01
用途: 作業中の採光

下記の通り、他のユーザーコメントと似たことを記しておきます。
傘のついている部位を固定するネジの内側部分に隙間があり、ひと手間加えないと垂れ下がって使い物になりません。内部にワッシャーを追加して内側の隙間を十分埋めた上で、フレームの外側から締め込みが出来るようにしないと、全く固定できない。
明らかに設計ミス、或いはワッシャー等の配置ミス。
-----------------------------------------------------------------
傘の角度がLED電球つけると固定されないですね。傘を固定している黒いプラの部品の内側の黒いワッシャーは外して、代わりに両サイドにワッシャーを入れるといい具合に固定できました。この値段なら満足です。ご参考までに。

対象商品 : 25722752
2022-03-07
用途: 家庭用勉強机の照明
その他業種

とても良いと思います。しっかりしていて、グラつきません。白熱球が好きなので選びました。長く続けて欲しい製品です。

2が参考にしています
対象商品 : 25722752
2021-11-22
用途: パソコンを用いた机上の作業に使用
教育・研究機関

本ライトはE26口金に合う電球、電球型蛍光灯、LEDのいずれも使えるので、好みに合わせた照明が可能であるのが秀逸である。また机上の照明用LEDは多くのものがLEDを取り換えられず本体とともに使い捨てになってしまうのに対し、本品は市販のLEDで取り換え可能であるところが大変気に入っている。価格が安いことも併せて高く評価したい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする