曜日別特売

セルモーターリレー

セルモーターリレー - PMCセルモーターリレー - PMC
(5件のレビュー)

純正品と比較して容量は30%アップで、定格出力は100Aまで対応した強化タイプのセルモーターリレー。12V汎用。もちろんZ系以外でも使用可能です。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2622957781-4380
8,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26229577
2023-06-03
用途: 車載型発電機のスターターリレーに
株式会社菅沼自動車自動車・二輪車・自転車関連業

輸入車載発電機のスターター修理で、リレーがダメでした。
容量やサイズなどを検討してやっとこのリレーにたどり着きました。
当然マウント形状が全く異なりますのでブラケットなど加工追加し
問題無く始動することが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 26229577
2019-04-21
用途: 旧車電気系に使用します
株 british beat

コンパクトで非常に使いやすいです
おすすめします。是非とも

対象商品 : 26229577
2019-07-23
用途: バイクのメンテ
運輸・通信業

前回、他店で購入した同商品は6ヶ月で故障。経年劣化が早いのか個体にバラツキが有るのかが分からず、少々不安である。

1が参考にしています
対象商品 : 26229577
2018-08-09
用途: バイク用
廣陽商事

カワサキ Z2RS用に 買いました リプレイス品ですが 安心して 使えます

対象商品 : 26229577
2017-10-27
用途: エンジン駆動ポンプのセルモーター用スタートリレーとして使用
製造業

支障なく動作しましたが、取り付けステーはやや貧弱です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする