曜日別特売

スロットルバルブクリーナー TV-C

スロットルバルブクリーナー TV-C - WAKO'S(ワコーズ)
(87件のレビュー)

スロットルバルブを安全かつ効率的に洗浄せいます。
汚れを抱き込んでおあとに残りにくいので、施工後の再固着や再汚染の心配が少なく、絶縁性に優れるため電子部品を傷めません。
また、樹脂・ゴム類やモリブデンコートへの影響が少ないため、安心して施工できます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性内容量1本(180mL)
注意
"※樹脂製スロットルバルブには使用しないでください。
※ブラシ及びロングノズルは付属していません。
※外観にキズやへこみがあることがあります。"
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26764946A110
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:87
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: スロットルボディーの清掃・点検
中村自動車自動車・二輪車・自転車関連業

結構な量を使用してますが、5回くらい以上のメンテナンスは可能かと思います。
吹け上がりや多少の変化は体感あります。
シャープな感じに戻る様なニュアンスです。
多少多めにガーっと内部に吹いても、ストール仕掛けたらスロットル開けたら問題ないです。出口の白煙はすぐになくなります。
印象に残る商品の一つです。
実際の使い方は動画とかUPされているので参考にするとよいと思います。

1が参考にしています
2024-12-14
用途: スロットル清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

スロットルボディの清掃をパーツクリーナー等でしていましたが、センサー計の悪影響はないとの事だったので、こちらを使ってみました。非常に良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 26764946
2024-10-19
用途: 古い車のメンテナンス
製造業

ほんとにスプレーしただけで黒い汚れが流れ出て来ます。30年以上古い車のスロットルバルブでしたが意外に綺麗で…それでも黒い汚れ出て来てさすがと思います。スッキリしました。

1が参考にしています
対象商品 : 26764946
2024-12-25
用途: バイクチェーン清掃
ガレージうらめしやサービス業

やっぱり信頼と実績のワコーズ。
値ははりますが安心が違います。

対象商品 : 26764946
2024-06-14
用途: スロットル整備
新潟リサイクルリユース総合センター卸売・小売業

ワゴンRにて使用、スロットルボディーの取り外しは初心者でしたので気を使いましたが、さすがワコーズ、よく落ちます、安心して使用できます。

対象商品 : 26764946
2024-02-16
用途: 80系ノアのスロットルボディ脱着清掃

モノタロウでスロットルボディガスケットを一緒に購入してスロットルボディを取り外して清掃しました。ワコーズTV-Cは躯体を傷めず汚れ落ちが良いので20分程度で全作業が終わり、ありがたい。安心して使える商品です。

対象商品 : 26764946
2024-01-11
用途: 電子スロットルの清掃
川北自動車卸売・小売業

トヨタ車/走行距離14万kmの電子スロットルに使いました。寒い冬ですのであらかじめ少し温めておきました。期待以上の洗浄力で、エンジンの不具合も直ぐになくなりました。内容量も余裕があり、その他のもう1台に引き続き使わせていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 26764946
2024-04-04
用途: スロットルボディに
卸売・小売業

店ではなかなか見かけない商品ですが、早くお安く買えて助かりました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする