曜日別特売

レンジャーカウント1000

レンジャーカウント1000 - オーハウスレンジャーカウント1000 - オーハウスレンジャーカウント1000 - オーハウスレンジャーカウント1000 - オーハウスレンジャーカウント1000 - オーハウスレンジャーカウント1000 - オーハウス

個数専用機をリーズナブルな価格でご提供
3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示
充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能
サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能
単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます

種類個数計表示形式デジタル材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー稼動時間12時間充電で約80時間表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)安定時間(秒)2以内電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114質量(kg)4.2ひょう量単位kg
全8種類を絞り込む
ひょう量(kg)
最小表示(g)
計量皿形状
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ひょう量(kg)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法(mm)
サンプル登録時最小質量(g)
計量方式
風袋引き範囲
計量可能最小単重(g)
校正分銅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26325696RC11P3JP1台30.2角皿294(W)×226(D)2重量、個数、積算0~3kg0.023kg
87,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
26325705RC11P6JP1台60.5角皿294(W)×226(D)5重量、個数、積算0~6kg0.056kg
87,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
26325714RC11P15JP1台151角皿294(W)×226(D)10重量、個数、積算0~15kg0.115kg
87,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
26325723RC11P30JP1台302角皿294(W)×226(D)20重量、個数、積算0~30kg0.230kg
87,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
11159176RC11P3JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット30.2-2質量、個数、積算0~3kg0.023kg
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159185RC11P6JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット60.5-5質量、個数、積算0~6kg0.056kg
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159201RC11P15JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット151-10質量、個数、積算0~15kg0.115kg
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159210RC11P30JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット302-20質量、個数、積算0~30kg0.230kg
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする