黒田精工
樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C10 ねじ軸材質:S45C
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)
PPS
ねじ軸仕様
S45C
内容量
1本
関連資料:
カタログ(1.1MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lt(mm)
寸法M(mm)
寸法P(Φmm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
外径d(Φmm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26712674
PY1004GPR-0400A
19
36
16
4
22
27
32
4.5きり
28
5
22
10
7.8
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712683
PY1004GPR-0600A
19
36
16
4
22
27
32
4.5きり
28
5
22
10
7.8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712692
PY1010GPR-0400A
19
36
16
10
22
27
32
4.5きり
28
5
22
10
7.8
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712708
PY1010GPR-0600A
19
36
16
10
22
27
32
4.5きり
28
5
22
10
7.8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712717
PY1204GPR-0400A
22
39
18
4
28
33
38
4.5きり
31
5
26
12
10.0
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712726
PY1204GPR-0800A
22
39
18
4
28
33
38
4.5きり
31
5
26
12
10.0
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712735
PY1210GPR-0400A
22
39
18
10
28
33
38
4.5きり
31
5
26
12
9.6
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712744
PY1210GPR-0800A
22
39
18
10
28
33
38
4.5きり
31
5
26
12
9.6
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712753
PY1004GPL-0400A
19
36
16
4
22
27
32
4.5きり
28
5
22
10
7.8
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26712762
PY1004GPL-0600A
19
36
16
4
22
27
32
4.5きり
28
5
22
10
7.8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください