VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオン
溝の形B溝数4種類VPプーリ内容量1個
全79種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径(ds)
79種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
軸穴径(ds)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26891646VP 10-XB4D22M8254588813138424322
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891655VP 10-XB4D24M8254588813138424324
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891664VP 10-XB4D25M8254588813138424325
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891673VP 10-XB4D28M8254588813138424328
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891682VP 10-XB4D30M8254588813138424330
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891707VP 10-XB4D35M8254588813138424335
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891725VP 10-XB4D40M8254588813138424340
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891743VP 10-XB4D45M10254588813138424345
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891752VP 10-XB4D48M10254588813138424348
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891768VP 10-XB4D50M10254588813138424350
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891777VP 12-XB4D24M8304.85888131384293.824
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891786VP 12-XB4D25M8304.85888131384293.825
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891795VP 12-XB4D28M8304.85888131384293.828
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891804VP 12-XB4D30M8304.85888131384293.830
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891813VP 12-XB4D32M8304.85888131384293.832
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891822VP 12-XB4D35M8304.85888131384293.835
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891838VP 12-XB4D38M8304.85888131384293.838
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891847VP 12-XB4D40M8304.85888131384293.840
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891856VP 12-XB4D42M8304.85888131384293.842
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891865VP 12-XB4D45M10304.85888131384293.845
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891874VP 12-XB4D48M10304.85888131384293.848
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891883VP 12-XB4D50M10304.85888131384293.850
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891892VP 14-XB4D24M8355.65888131384344.624
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891908VP 14-XB4D25M8355.65888131384344.625
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891917VP 14-XB4D28M8355.65888131384344.628
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891926VP 14-XB4D30M8355.65888131384344.630
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891935VP 14-XB4D32M8355.65888131384344.632
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891944VP 14-XB4D35M8355.65888131384344.635
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891953VP 14-XB4D38M8355.65888131384344.638
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891962VP 14-XB4D40M8355.65888131384344.640
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891978VP 14-XB4D42M8355.65888131384344.642
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891987VP 14-XB4D45M10355.65888131384344.645
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
26891996VP 14-XB4D48M10355.65888131384344.648
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892005VP 14-XB4D50M10355.65888131384344.650
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892014VP 5-1/2XB4D19M6139.740--4484128.719
オープン
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892023VP 5-1/2XB4D20M6139.740--4484128.720
オープン
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892032VP 5-1/2XB4D22M8139.740--4484128.722
オープン
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892048VP 5-1/2XB4D24M8139.740--4484128.724
オープン
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892075VP 5-1/2XB4D30M8139.740--4484128.730
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892084VP 5-1/2XB4D32M8139.740--4484128.732
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892093VP 5-1/2XB4D35M8139.740--4484128.735
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892102VP 5-1/2XB4D38M8139.740--4484128.738
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892118VP 5-1/2XB4D40M8139.740--4484128.740
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892127VP 5-1/2XB4D42M8139.740--4484128.742
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
26892136VP 5-1/2XB4D45M10139.740--4484128.745
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892145VP 5-1/2XB4D48M10139.740--4484128.748
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892154VP 5-1/2XB4D50M10139.740--4484128.750
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892163VP 5-1/2XB4D55M10139.740--4484128.755
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892172VP 5-XB4D19M612740--448411619
オープン
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
26892188VP 5-XB4D20M612740--448411620
オープン
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする