SANEI(旧:三栄水栓製作所)
PCプラグ
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用
用途
呼び25配管用
種類
ねじ込み継手
形状
プラグ
材質
ポリプロピレン
呼び径(B)
1
呼び径(A)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26908595
R75-25
¥
260
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください