曜日別特売

ボードプラグ

ボードプラグ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボードプラグ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

ブラスターボード(厚さ12.5mmまで)施工部の給水栓取出し口のテストプラグ

種類ねじ込み継手形状プラグ材質ポリアセタール接続ねじ種類R呼び径(B)1/2呼び径(A)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26908638R77-13
150
87
96(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26908638
2024-11-07
用途: 内装解体
株式会社堀江工業

洗面解体の時 水回りの水道止水時にこれだと、裏のコンパネがすっと抜けるので、ありがたいんです。

対象商品 : 26908638
2023-07-07
用途: お風呂の工事をしています 壁パネルに 給水給湯のアダプターを引き込む時に使用します
兵庫ユニット建設業・工事業

この商品がないと 引き込みがうまくいきません
ロックリングが掛かりにくいのが引き込むことで
うまく固定できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする